Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Corning - Boite de raccordement BCAD 10 a capacite fixe

Corning - Boite de raccordement BCAD 10 a capacite fixe

CORNING POUYET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - boîte de dérivation

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

  • largeur - 96 mm

  • hauteur - 71 mm

Emballage et conditions

  • 120 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496498415

Réf. Sonepar

00034249830

Réf. Fournisseur

981581

Réf. Commerciale

Corning

modèle

boîte de dérivation

mode de pose

encastré

couleur

autre

largeur

96 mm

hauteur

71 mm

profondeur

33 mm

avec barrettes de raccordement

Non

matériau

plastique

Boîte de raccordement BCAD 10 à capacité fixe