Corning - ABDECKRAHMEN "UNIFL?CHE", 80X80 MM,RW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
sens de montage - horizontal et vertical
couleur - blanc
nombre d'unités - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042673138099
Réf. Sonepar
00034313809
Réf. Fournisseur
299514
Réf. Commerciale
Corning
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
sens de montage
horizontal et vertical
couleur
blanc
nombre d'unités
1
avec volet de protection
Non
largeur
80 mm
hauteur
80 mm
adapté à une boîte de sol
Oui
transparent
Non
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
ABDECKRAHMEN "UNIFL?CHE", 80X80 MM,RW