Corning - 79151-509 25 BMF 110 PAIR PITCH 27,5MM
![CORNING POUYET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07635.gif?ts=1646344049365&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 105 mm
profondeur - 50 mm
nombre de barrettes de raccordement encastrables - 11
dimension de trame - 27.5 mm
longueur - 291 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4059496520642
Réf. Sonepar
00034980971
Réf. Fournisseur
980971
Réf. Commerciale
Corning
largeur
105 mm
profondeur
50 mm
nombre de barrettes de raccordement encastrables
11
dimension de trame
27.5 mm
longueur
291 mm
79151-509 25 BMF 110 PAIR PITCH 27,5MM