Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Corning - 60-516-10625 2XCAT6A PL UP/UPK RAL9010

Corning - 60-516-10625 2XCAT6A PL UP/UPK RAL9010

CORNING POUYET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • direction de sortie - incliné

  • catégorie - 6A (TIA)

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • citerne au sol/montage en sous-sol - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496521199

Réf. Sonepar

00034981026

Réf. Fournisseur

981026

Réf. Commerciale

Corning

couleur

blanc

direction de sortie

incliné

catégorie

6A (TIA)

type de connecteur

RJ45 8(8)

citerne au sol/montage en sous-sol

Non

avec zone de texte

Oui

apparent

Non

avec protection contre la poussière

Oui

avec jacks/coupleurs

Oui

montage encastré

Oui

encastrement de canal

Oui

type de fixation

autre

jacks blindés

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs

2

numéro RAL

9010

60-516-10625 2XCAT6A PL UP/UPK RAL9010