![Corning - 50-540-01000 VKK-3 DISTRIBUTION BOX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/34/50-540-01000.jpg?ts=1704842134588)
Corning - 50-540-01000 VKK-3 DISTRIBUTION BOX
![CORNING POUYET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07635.gif?ts=1646344049365&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - boîte de distribution
mode de pose - saillie
nombre max. de paires (DA) - 40
indice de protection (IP) - IP31
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4059496520130
Réf. Sonepar
00034980920
Réf. Fournisseur
980920
Réf. Commerciale
Corning
modèle
boîte de distribution
mode de pose
saillie
nombre max. de paires (DA)
40
indice de protection (IP)
IP31
couleur
gris
largeur
180 mm
hauteur
200 mm
profondeur
51 mm
dimension de fixation
170 mm
avec barrettes de raccordement
Non
matériau
plastique
50-540-01000 VKK-3 DISTRIBUTION BOX