Corning - 2F 2x2.0 OM4 5M LCU DX-LCU DX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 2
longueur - 5 m
couleur de gaine - turquoise
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de fibre - multimode 50/125
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064394177829
Réf. Sonepar
00034417782
Réf. Fournisseur
1091301
Réf. Commerciale
Corning
nombre de fibres
2
longueur
5 m
couleur de gaine
turquoise
type de connecteur raccordement 1
LC-Duplex
type de fibre
multimode 50/125
type de câble
duplex
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
type de connecteur raccordement 2
LC-Duplex
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
diamètre extérieur gaine fibre simple
2 mm
connexion version APC 1
Non
connexion version APC 2
Non
catégorie
OM4
douille de protection contre le ployage
enfiché
2F 2x2.0 OM4 5M LCU DX-LCU DX