Corning - 2F 2x2.0 E9U 3M LCU DX-SCA DX
![CORNING POUYET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07635.gif?ts=1646344049365&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 2
longueur - 3 m
couleur de gaine - jaune
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de fibre - monomode
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064394177638
Réf. Sonepar
00034417763
Réf. Fournisseur
1091282
Réf. Commerciale
Corning
nombre de fibres
2
longueur
3 m
couleur de gaine
jaune
type de connecteur raccordement 1
LC-Duplex
type de fibre
monomode
type de câble
duplex
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
type de connecteur raccordement 2
SC duplex
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
diamètre extérieur gaine fibre simple
2 mm
connexion version APC 1
Non
connexion version APC 2
Oui
catégorie
OS2
douille de protection contre le ployage
enfiché
2F 2x2.0 E9U 3M LCU DX-SCA DX