Corning - 1F 2.0 E9U 10M SCA SX-SCU SX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 1
longueur - 10 m
couleur de gaine - jaune
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de fibre - monomode
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064394178697
Réf. Sonepar
00034417869
Réf. Fournisseur
1091398
Réf. Commerciale
Corning
nombre de fibres
1
longueur
10 m
couleur de gaine
jaune
type de connecteur raccordement 1
SC
type de fibre
monomode
type de câble
simplex
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
type de connecteur raccordement 2
SC
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
diamètre extérieur gaine fibre simple
2 mm
connexion version APC 1
Oui
connexion version APC 2
Non
catégorie
OS2
douille de protection contre le ployage
enfiché
1F 2.0 E9U 10M SCA SX-SCU SX