![Corning - 05-753-21200 VOL MODUL CAT6A PL 180](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/34/07_753_21200_modulcat6apl180.jpg?ts=1704842146238)
Corning - 05-753-21200 VOL MODUL CAT6A PL 180
![CORNING POUYET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07635.gif?ts=1646344049365&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
blindé - Oui
catégorie - 6A (TIA)
type de connecteur - RJ45 8(8)
outil spécial requis - Non
Emballage et conditions
96 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4059496521120
Réf. Sonepar
00034981019
Réf. Fournisseur
981019
Réf. Commerciale
Corning
modèle
jack
blindé
Oui
catégorie
6A (TIA)
type de connecteur
RJ45 8(8)
outil spécial requis
Non
couleur
argent
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Non
adapté à un conducteur multibrins
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
05-753-21200 VOL MODUL CAT6A PL 180