![Cooper Securite - ULTRALED 8 ES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6226/LUM16004.jpg?ts=1714082943503)
Cooper Securite - ULTRALED 8 ES
![COOPER SECURITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06226.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
puissance du système - 1.2 W
flux lumineux utile - 8 lm
pictogramme inclus - Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191160043
Réf. Sonepar
00037116004
Réf. Fournisseur
LUM16004
Réf. Commerciale
Cooper Securite
indice de protection (IP)
IP66
puissance du système
1.2 W
flux lumineux utile
8 lm
pictogramme inclus
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
hauteur/profondeur d'encastrement
44 mm
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
2
avec interrupteur à distance
Oui
système de contrôle
auto-test automatique
distance de visibilité du pictogramme
15 m
mode de pose
en saillie et encastré
classe de protection
II
largeur
105 mm
fonction
éclairage d'évacuation
couleur du boîtier/corps
blanc
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
largeur d'encastrement
105 mm
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
longueur
214 mm
hauteur/profondeur
44 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED interchangeable
type de commutation
non permanent
nombre de têtes de luminaire
2
longueur d’encastrement
214 mm
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
type de batterie
NiCd
tension nominale (Un)
1.2...1.2 V
Bloc ULTRALED SATI ETANCHE- 100% LEDs - NF ENVIRONNEMENT - NP - 8lm / 5h - IP66/IK08 - boitier Epsilon
Les Atouts de l'article:
Bloc d'Habitation étanche 100% LEDs, aucun relampage, basse consommation. Installation express. Version débrochable avec patère translucide en nid d’abeille pour une vraie fixation universelle et reprise instinctive des perçages existants. Borniers sans vis : connecteurs automatiques. Livré avec étiquettes de balisage configurables non collées. Version étanche IP 66 livrée avec presse-étoupe. Intégration parfaite. Boîtier discret et ultra plat (218 x 115 x 54 mm). Esthétique identique en version débrochable et étanche. Kit signalétique plafond. Cadre d’encastrement