![Cooper Securite - ULTRALED 45 ES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6226/LUM16005.jpg?ts=1714082954981)
Cooper Securite - ULTRALED 45 ES
![COOPER SECURITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06226.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 5000...5000 K
puissance du système - 1.2 W
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP66
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191160050
Réf. Sonepar
00037116005
Réf. Fournisseur
LUM16005
Réf. Commerciale
Cooper Securite
température de couleur
5000...5000 K
puissance du système
1.2 W
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP66
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
2
avec interrupteur à distance
Oui
système de contrôle
auto-test automatique
distance de visibilité du pictogramme
15 m
pictogramme inclus
Oui
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
51000 h
flux lumineux en mode veille
3 lm
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
5...40 °C
élément de distribution de lumière
réflecteur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
temps d'opération nominal
1...1 h
hauteur/profondeur d'encastrement
53 mm
facteur de puissance (cos phi)
0.608
mode de pose
en saillie et encastré
classe de protection
II
largeur
114 mm
fonction
éclairage d'évacuation
douille
sans
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
appareillage
transformateur électronique
largeur d'encastrement
114 mm
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
nombre de pôles
2
longueur
215 mm
hauteur/profondeur
53 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED interchangeable
type de commutation
non permanent
nombre de têtes de luminaire
2
longueur d’encastrement
215 mm
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
type de batterie
NiCd
tension nominale (Un)
230...230 V
Bloc ULTRALED SATI ETANCHE- 100% LEDs - NF ENVIRONNEMENT - NP - 45 lm - IP66/IK08 - boitier Epsilon
Les Atouts de l'article:
Bloc évacuation étanche pour locaux humides. Bloc 100% LEDs, aucun relampage, basse consommation. Installation express grâce à sa patère translucide en nid d’abeille et son borniers sans vis : connecteurs automatiques. Livré avec étiquettes de balisage configurables non collées. Livré avec presse-étoupe. Intégration parfaite. Boîtier discret et ultra plat (215 x 114 x 53 mm). Esthétique identique à l’enveloppe débrochable. Kit signalétique plafond. Possibilité de montage vertical (poteaux parkings).