Cooper Securite - ULTRALED 45
![COOPER SECURITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06226.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP43
puissance du système - 1.2 W
flux lumineux utile - 45 lm
pictogramme inclus - Oui
flux lumineux en mode veille - 45 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191160258
Réf. Sonepar
00037116025
Réf. Fournisseur
LUM16025
Réf. Commerciale
Cooper Securite
indice de protection (IP)
IP43
puissance du système
1.2 W
flux lumineux utile
45 lm
pictogramme inclus
Oui
flux lumineux en mode veille
45 lm
élément de distribution de lumière
sans
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
hauteur/profondeur d'encastrement
44 mm
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
2
avec interrupteur à distance
Oui
système de contrôle
auto-test automatique
distance de visibilité du pictogramme
15 m
mode de pose
en saillie et encastré
classe de protection
II
largeur
105 mm
fonction
éclairage d'évacuation
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
appareillage
transformateur électronique
largeur d'encastrement
105 mm
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
longueur
214 mm
hauteur/profondeur
44 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED interchangeable
type de commutation
non permanent
nombre de têtes de luminaire
2
longueur d’encastrement
214 mm
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
type de batterie
NiCd
tension nominale (Un)
230...230 V
Bloc ULTRALED SATI - 100% LEDs - NF ENVIRONNEMENT - NP - 45 lm - IP43-IK08 - boitier Epsilon