![Cooper Securite - ULTRALED 400 ES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6226/LUM16047.jpg?ts=1714082940934)
Cooper Securite - ULTRALED 400 ES
![COOPER SECURITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06226.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
puissance du système - 1.2 W
flux lumineux utile - 400 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
hauteur/profondeur d'encastrement - 38 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191160470
Réf. Sonepar
00037000073
Réf. Fournisseur
LUM16047
Réf. Commerciale
Cooper Securite
indice de protection (IP)
IP66
puissance du système
1.2 W
flux lumineux utile
400 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
hauteur/profondeur d'encastrement
38 mm
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
32
avec interrupteur à distance
Oui
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
en saillie et encastré
classe de protection
II
largeur
90 mm
fonction
éclairage d'ambiance (anti-panique)
couleur du boîtier/corps
blanc
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
largeur d'encastrement
90 mm
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
longueur
280 mm
hauteur/profondeur
38 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
type de commutation
non permanent
nombre de têtes de luminaire
32
longueur d’encastrement
280 mm
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
type de batterie
NiCd
tension nominale (Un)
1.2...1.2 V
Bloc d'Ambiance Etanche SATI - Non permanent - 100% LEDs - NF ENVIRONNEMENT - Flux 400 lms - IP66/IK08 - Boitier ZETA
Les Atouts de l'article:
Bloc anti-panique pour locaux humides. Bloc 100% LEDs, aucun relampage. Strip de LEDs pour un éblouissement réduit. Basse Consommation. Installation express grâce à sa patère translucide en nid d'abeille. Borniers sans vis : connecteurs automatiques. Livré avec presse étoupe. Intégration parfaite grâce à son boîtier discret et ultra plat (280 x 90 x 38 mm). Esthétique identique à l’enveloppe débrochable.