Cooper Securite - Type 2b - Baas Sa IP65 - Bloc Autonome d?Alarme Sonore de type SaMe Etanche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
couleur du boîtier/corps - gris
type de courant - AC
volume - 90 dB
consommation d'électricité - 0.03 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191614973
Réf. Sonepar
06226000121
Réf. Fournisseur
NUG31203
Réf. Commerciale
Cooper Securite
tension nominale
230 V
couleur du boîtier/corps
gris
type de courant
AC
volume
90 dB
consommation d'électricité
0.03 A
matériau du boîtier/corps
métal
indice de protection (IP)
IP65
Bloc Autonome d?Alarme Sonore de type Sa Etanche. Equipement d?Alarme de type 2b. IP 65. Message Enregistré. Compatible avec BAAS de Type Pr ou UGA. Batterie Ecosafe. Garantie 2 ans