![Cooper Securite - Type 2b - Baas Sa IP65 - Bloc Autonome d?Alarme Sonore de type Sa Etanche](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6226/NUG31200.jpg?ts=1709683434206)
Cooper Securite - Type 2b - Baas Sa IP65 - Bloc Autonome d?Alarme Sonore de type Sa Etanche
![COOPER SECURITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06226.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
couleur du boîtier/corps - gris
type de courant - AC
volume - 90 dB
consommation d'électricité - 0.03 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191614942
Réf. Sonepar
06226000118
Réf. Fournisseur
NUG31200
Réf. Commerciale
Cooper Securite
tension nominale
230 V
couleur du boîtier/corps
gris
type de courant
AC
volume
90 dB
consommation d'électricité
0.03 A
matériau du boîtier/corps
métal
indice de protection (IP)
IP65
Type 2b - Baas Sa IP65 - Bloc Autonome d?Alarme Sonore de type Sa Etanche