![Cooper Securite - Télécommande d'Interface Alarme Incendie TLI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6226/LUM10315.jpg?ts=1709683399318)
Cooper Securite - Télécommande d'Interface Alarme Incendie TLI
![COOPER SECURITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06226.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 60 mm
hauteur - 90 mm
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) - Non
longueur - 115 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191103156
Réf. Sonepar
00037000074
Réf. Fournisseur
LUM10315
Réf. Commerciale
Cooper Securite
largeur
60 mm
hauteur
90 mm
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Non
longueur
115 mm
Télécommande d'Interface Alarme Incendie, permet la gestion de DBR et DL autonomes sur déclenchement d'un contact sec d'alarme ou connexion BUS type 3 et 2B série PLANETE NUGELEC. Fonction mise au repos générale intégrée
Les Atouts de l'article:
Boîtier de télécommande électronique pour 500 blocs Maxi. Loi accessibilité : permet de lancer le processus d'alarme visuelle sur les blocs PLANETE DBR, ULTRALED DBR et DL. Compatible avec les blocs classiques STD, TIM.1, UNILED, ULTRALED et PLANETE en mode SATI. Fonction mise au repos intégrée. Interfaçage du tableau incendie par contact sec. Mise au repos des blocs STD, TIM.1, UNILED, ULTRALED et tout bloc polarisé. Fonction alarme visuelle, blocs PLANETE DBR,ULTRALED DBR et DL. Surveillance permanente de la continuité de ligne de télécommande. Surveillance permanente de la liaison avec le tableau incendie Autonomie 12 heures en veille + 5 minutes en alarme. Bouton test de la fonction alarme visuelle