![Cooper Securite - Telecommande classique pour 500 BAES maxi (STD uniquement) +- 9,2 V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6226/LUM10303.jpg?ts=1709683469631)
Cooper Securite - Telecommande classique pour 500 BAES maxi (STD uniquement) +- 9,2 V
![COOPER SECURITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06226.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 60 mm
hauteur - 90 mm
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) - Non
longueur - 88 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191103033
Réf. Sonepar
00037110303
Réf. Fournisseur
LUM10303
Réf. Commerciale
Cooper Securite
largeur
60 mm
hauteur
90 mm
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Non
longueur
88 mm
Telecommande classique pour 500 BAES maxi (STD uniquement) +- 9,2 V