![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6226/NUG32063.jpg?ts=1714082973630)
Cooper Securite - SAT 5
![COOPER SECURITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06226.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 204 mm
hauteur - 204 mm
profondeur - 65 mm
tension de fonctionnement - 230 V
convient pour un usage domotique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191320638
Réf. Sonepar
00043132063
Réf. Fournisseur
NUG32063
Réf. Commerciale
Cooper Securite
largeur
204 mm
hauteur
204 mm
profondeur
65 mm
tension de fonctionnement
230 V
convient pour un usage domotique
Oui
avec alimentation électrique
Oui
AT 5 défauts SAT