Cooper Securite - RC 48-18
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
puissance du système - 26 W
flux lumineux utile - 1000 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - autre
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191210472
Réf. Sonepar
00037121047
Réf. Fournisseur
LUM21047
Réf. Commerciale
Cooper Securite
indice de protection (IP)
IP20
puissance du système
26 W
flux lumineux utile
1000 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
avec interrupteur à distance
Non
système de contrôle
sans
mode de pose
montage en saillie (mur/plafond)
classe de protection
I
largeur
67 mm
fonction
éclairage d'ambiance (anti-panique)
douille
G13
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
DC
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
longueur
620 mm
hauteur/profondeur
90 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
lampe fluorescente
type de commutation
non permanent
nombre de têtes de luminaire
1
matériau de la verrine
sans verrine
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
tension nominale (Un)
48...48 V
Luminaire SC 48 Vcc - Fluorescent 18 W - 1000 lm - Boitier tole IP 20-IK03