![Cooper Securite - Pictogramme ULTRALED2 / PLANETE2 avec la lettre "I"](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6226/FT2ED-PICTO-INFO.jpg?ts=1709683464043)
Cooper Securite - Pictogramme ULTRALED2 / PLANETE2 avec la lettre "I"
![COOPER SECURITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06226.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 102.5 mm
modèle - feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme - autre
longueur - 208 mm
direction - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191807153
Réf. Sonepar
06226180715
Réf. Fournisseur
FT2ED-PICTO-INFO
Réf. Commerciale
Cooper Securite
largeur
102.5 mm
modèle
feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme
autre
longueur
208 mm
direction
sans
distance de visibilité du pictogramme
20 m
épaisseur de matériau
0.1 mm
bilatéral
Non
Pictogramme pour gammes ULTRALED 2 et PLANETE 2, IP4x, compatible avec les gammes SPOT, avec symbole lettre I (information) blanc sur fond bleu