![Cooper Securite - Pictogramme pour boitier E,F flèche vers la gauche](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6226/LUM10874.jpg?ts=1709683433323)
Cooper Securite - Pictogramme pour boitier E,F flèche vers la gauche
![COOPER SECURITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06226.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signification du pictogramme - itinéraire de secours
longueur - 240 mm
direction - gauche
largeur - 130 mm
modèle - autocollant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191108748
Réf. Sonepar
00037110874
Réf. Fournisseur
LUM10874
Réf. Commerciale
Cooper Securite
signification du pictogramme
itinéraire de secours
longueur
240 mm
direction
gauche
largeur
130 mm
modèle
autocollant
bilatéral
Non
distance de visibilité du pictogramme
15 m
Etiquette pour boitier E-F (240 x 130) : Picto Flèche Horizontale vers la gauche