Cooper Securite - Pictogramme PMR pour ULTRALED 2 / PLANETE 2 Flèche Gauche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 102.5 mm
modèle - feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme - autre
longueur - 208 mm
direction - gauche
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191807252
Réf. Sonepar
06226180725
Réf. Fournisseur
FT2ED-PICTO-DML
Réf. Commerciale
Cooper Securite
largeur
102.5 mm
modèle
feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme
autre
longueur
208 mm
direction
gauche
distance de visibilité du pictogramme
0.02 m
épaisseur de matériau
0.1 mm
bilatéral
Non
Picto PMR pour gammes ULTRALED 2 / PLANETE 2 Flèche Gauche