![Cooper Securite - Pictogramme CrystalWay 30m Oblique Bas Gauche](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6226/LUM10974.jpg?ts=1709683442161)
Cooper Securite - Pictogramme CrystalWay 30m Oblique Bas Gauche
![COOPER SECURITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06226.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signification du pictogramme - itinéraire de secours
longueur - 300.2 mm
direction - gauche
largeur - 151.8 mm
modèle - feuillet/plaque inséré(e)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191607203
Réf. Sonepar
06226160720
Réf. Fournisseur
LUM10974
Réf. Commerciale
Cooper Securite
signification du pictogramme
itinéraire de secours
longueur
300.2 mm
direction
gauche
largeur
151.8 mm
modèle
feuillet/plaque inséré(e)
bilatéral
Non
distance de visibilité du pictogramme
30 m
Pictogramme CrystalWay 30m Oblique Bas Gauche