![Cooper Securite - Pictogramme CrystalWay 20m Oblique Haut Gauche](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6226/LUM10598.jpg?ts=1709683449082)
Cooper Securite - Pictogramme CrystalWay 20m Oblique Haut Gauche
![COOPER SECURITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06226.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 101.8 mm
modèle - feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme - itinéraire de secours
longueur - 200 mm
direction - gauche
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191607456
Réf. Sonepar
06226160745
Réf. Fournisseur
LUM10598
Réf. Commerciale
Cooper Securite
largeur
101.8 mm
modèle
feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme
itinéraire de secours
longueur
200 mm
direction
gauche
distance de visibilité du pictogramme
20 m
épaisseur de matériau
0.19 mm
bilatéral
Non
Pictogramme CrystalWay 20m Oblique Haut Gauche