![Cooper Securite - Pictogramme boitier AA avec symbole chevron](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6226/LUM10405.jpg?ts=1709683472036)
Cooper Securite - Pictogramme boitier AA avec symbole chevron
![COOPER SECURITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06226.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signification du pictogramme - itinéraire de secours
longueur - 230 mm
direction - droite
largeur - 70 mm
modèle - autocollant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191104054
Réf. Sonepar
00037110405
Réf. Fournisseur
LUM10405
Réf. Commerciale
Cooper Securite
signification du pictogramme
itinéraire de secours
longueur
230 mm
direction
droite
largeur
70 mm
modèle
autocollant
bilatéral
Non
distance de visibilité du pictogramme
15 m
Pictogramme pour boitier de type AA avec symbole chevron