Cooper Securite - Maintenance ULTRALED 45
![COOPER SECURITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06226.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 105 mm
longueur - 214 mm
hauteur/profondeur - 44 mm
matériau du boîtier/corps - autre
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191812096
Réf. Sonepar
06226181209
Réf. Fournisseur
LUM96025
Réf. Commerciale
Cooper Securite
largeur
105 mm
longueur
214 mm
hauteur/profondeur
44 mm
matériau du boîtier/corps
autre
source lumineuse fournie
Non
Version dédiée maintenance ULTRALED 45. BAES SATI - Bloc d'évacuation. Non permanent - 100% LEDs. Flux 45 lms - IP43/IK08. Boitier Epsilon. NF environnement