![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6226/LUM10131.jpg?ts=1714082945987)
Cooper Securite - LP 50
![COOPER SECURITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06226.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 119 mm
longueur - 210 mm
tension nominale (Un) - 230...0 V
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191101312
Réf. Sonepar
00037110131
Réf. Fournisseur
LUM10131
Réf. Commerciale
Cooper Securite
largeur
119 mm
longueur
210 mm
tension nominale (Un)
230...0 V
source lumineuse fournie
Oui
Lampe portable - Type 'locaux techniques' - Incandescent - 1 h / 50 lm - IP42 IK08