Cooper Securite - Etiquette Verticale Flèche DROITE CrystalWay XL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
modèle - feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme - itinéraire de secours
longueur - 150 mm
direction - droite
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191105945
Réf. Sonepar
06226110594
Réf. Fournisseur
LUM10594
Réf. Commerciale
Cooper Securite
largeur
300 mm
modèle
feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme
itinéraire de secours
longueur
150 mm
direction
droite
distance de visibilité du pictogramme
30 m
épaisseur de matériau
0.175 mm
bilatéral
Non
Etiquette verticale de balisage flèche droite pour blocs et luminaires CrystalWay version XL (30m)