![Cooper Securite - Etiquette Verticale Flèche BAS CrystalWay XL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6226/LUM10592.jpg?ts=1709683399872)
Cooper Securite - Etiquette Verticale Flèche BAS CrystalWay XL
![COOPER SECURITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06226.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
modèle - feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme - itinéraire de secours
longueur - 150 mm
direction - vers le bas
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191105921
Réf. Sonepar
06226110592
Réf. Fournisseur
LUM10592
Réf. Commerciale
Cooper Securite
largeur
300 mm
modèle
feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme
itinéraire de secours
longueur
150 mm
direction
vers le bas
distance de visibilité du pictogramme
30 m
épaisseur de matériau
0.175 mm
bilatéral
Non
Etiquette verticale de balisage flèche bas pour blocs et luminaires CrystalWay version XL (30m)