![Cooper Securite - ECS/CMSI - Sensea.EC - ECS 256pts avec UGA - 1ZA et CMSI 2ZS à manque de tension](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6226/NUG31510.jpg?ts=1709683376795)
Cooper Securite - ECS/CMSI - Sensea.EC - ECS 256pts avec UGA - 1ZA et CMSI 2ZS à manque de tension
![COOPER SECURITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06226.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
liaison radio - Non
alimentation de secours intégrée - Oui
nombre de groupes de signalisation - 1
nombre de codes uniques - 256
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191315108
Réf. Sonepar
00043131510
Réf. Fournisseur
NUG31510
Réf. Commerciale
Cooper Securite
mode de pose
montage en saillie
liaison radio
Non
alimentation de secours intégrée
Oui
nombre de groupes de signalisation
1
nombre de codes uniques
256
appeleur automatique intégré
Non
interface externe
Oui
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
2
largeur
400 mm
hauteur
482 mm
profondeur
219 mm
tension de fonctionnement
230 V
convient pour un usage domotique
Oui
adressable
Oui
avec alimentation électrique
Non
Type 1 Sensea.EC - ECS 256 avec UGA et CMSI 2MT (boîtier + 1 carte de boucle + alimentation + UGA 1 ZA + CMSI 2MT)
Les Atouts de l'article:
ECS pré-équipé "prêt à installer" permettant la gestion de 256 points adressables sur 2 lignes rebouclées ou de 128 points sur 4 lignes ouvertes. Equipé d'une UGA (1 zone d'évacuation) et de l'alimentation sirènes / flah. Equipé d'un CMSI 2MT (2 lignes à M.T.). Peut être étendu à 1024 points en ajoutant des cartes de détection 256 points A3000.