Cooper Securite - Diffuseur Alerte Menace (DAM)

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 6 V

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • volume - 85 dB

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191615895

Réf. Sonepar

06226161589

Réf. Fournisseur

NUG36602

Réf. Commerciale

Cooper Securite

tension nominale

6 V

couleur du boîtier/corps

blanc

volume

85 dB

indice de protection (IP)

IP20

Diffuseur Sonore Alerte Attentat, Autonomie 1 an en utilisation normale et incluant 5 évacuations, 4 Piles alcaline AA incluses, Son PPMS - 85 dB à 1m, Utilise 1 adresse du système