![Cooper Securite - Detecteur filaire NFA2P Double Technologie 12 x 12 metres livre avec rotule](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6226/RXC-DT-X8.jpg?ts=1714082973300)
Cooper Securite - Detecteur filaire NFA2P Double Technologie 12 x 12 metres livre avec rotule
![COOPER SECURITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06226.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
type de message - infrarouge
courant de fonctionnement - 15 mA
largeur - 61.4 mm
hauteur - 93.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
06226000075
Réf. Fournisseur
RXC-DT-X8
Réf. Commerciale
Cooper Securite
mode de pose
montage en saillie
type de message
infrarouge
courant de fonctionnement
15 mA
largeur
61.4 mm
hauteur
93.4 mm
profondeur
46 mm
tension de fonctionnement
12...12 V
Détecteur filaire NFA2P Double Technologie Numérique 12m x 12m livré avec rotule de fixation.