![Cooper Securite - Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée Ei603C Détec chaleur domestique alcaline](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6226/NUG35300.jpg?ts=1709683400135)
Cooper Securite - Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée Ei603C Détec chaleur domestique alcaline
![COOPER SECURITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06226.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
connexion par radio (en standard) - Non
connexion par câble - Oui
mode de pose - montage en saillie
principe de fonctionnement - thermomaximum
autonome - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00043135300
Réf. Fournisseur
NUG35300
Réf. Commerciale
Cooper Securite
connexion par radio (en standard)
Non
connexion par câble
Oui
mode de pose
montage en saillie
principe de fonctionnement
thermomaximum
autonome
Oui
détecteur de fumée
Non
couleur
blanc
diamètre
120 mm
type de tension d’alimentation
DC
alimentation électrique principale
pile/batterie
avec affichage de la tension
Non
avec batterie de secours
Oui
batterie de secours fournie
alcaline
nombre max. interconnectable
13
type de bouton de test/pause
touche de contrôle
interconnectable par radio (en option)
Oui
convient pour montage dans conduit d’aération
Non
Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée Ei603C Détec chaleur domestique alcaline