![Cooper Securite - Détecteur optique pour zone ATEX en Sécurité Intrinsèque, non certifié NF](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6226/NUG30215.jpg?ts=1709683441036)
Cooper Securite - Détecteur optique pour zone ATEX en Sécurité Intrinsèque, non certifié NF
![COOPER SECURITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06226.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
tension d’alimentation - 15...30 V
principe de fonctionnement - optique
connexion par radio (en standard) - Non
connexion par câble - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
06226000092
Réf. Fournisseur
NUG30215
Réf. Commerciale
Cooper Securite
mode de pose
montage en saillie
tension d’alimentation
15...30 V
principe de fonctionnement
optique
connexion par radio (en standard)
Non
connexion par câble
Non
avec affichage de la tension
Non
avec batterie de secours
Non
batterie de secours fournie
sans
interconnectable par radio (en option)
Non
convient pour montage dans conduit d’aération
Non
autonome
Non
couleur
blanc
type de tension d’alimentation
DC
Détecteur optique pour zone ATEX en Sécurité Intrinsèque, non certifié NF