![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6226/LUM17102.jpg?ts=1709683420640)
Cooper Securite - CrystalWay 45 ADR CGLine+
![COOPER SECURITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06226.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP42
puissance du système - 0.45 W
flux lumineux utile - 45 lm
pictogramme inclus - Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660191171025
Réf. Sonepar
06226117102
Réf. Fournisseur
LUM17102
Réf. Commerciale
Cooper Securite
indice de protection (IP)
IP42
puissance du système
0.45 W
flux lumineux utile
45 lm
pictogramme inclus
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
hauteur/profondeur d'encastrement
22 mm
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
24
avec interrupteur à distance
Oui
système de contrôle
surveillance centralisée
distance de visibilité du pictogramme
15 m
mode de pose
en saillie et encastré
classe de protection
II
largeur
133 mm
fonction
éclairage d'évacuation
douille
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
largeur d'encastrement
47 mm
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
uni/bilatéral
longueur
231 mm
hauteur/profondeur
7.5 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED interchangeable
type de commutation
non permanent
nombre de têtes de luminaire
24
longueur d’encastrement
202 mm
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de batterie
lithium-ion
tension nominale (Un)
220...240 V
Bloc autonome série PLANETE BAES SATI - Adressable & CG-LINE+. Bloc d'évacuation écologique - Bloc débrochable Flux assigné 45 lms - Livré avec tous les accessoires pour un montage mural ou plafond. Signalétique simple face.
Les Atouts de l'article:
Bloc autonome d’évacuation esthétique et de Haute Qualité Environnementale, SATI ADRESSABLE (protocoles ADR et CGLine+) 100% LEDs. Version Balisage (existe également en version Habitation et DBR). Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (absence de point chaud). Esthétique identique en pose plafond ou murale. Faible épaisseur du boîtier électronique (22 mm) pour une installation discrète. Bloc d'évacuation disponible aussi en taille XL (pictogramme 150x300) pour une parfaite visibilité dans les locaux de grandes dimensions. Deux niveaux d'éclairement secteur présent configurables (50 et 500 cd/m2) pour une parfaite adaptation au niveau d'éclairement ambiant. Produit de Haute Qualité Environnementale, batterie Li-Ion, basse consommation, éligible au CEE. Longue durée de vie: 10 ans, garantie 4+6. Produit configurable pour montage plafond ou mural apparent. Livré avec étiquettes de balisage non collées. Gamme complète d'accessoires (kit de suspension, cadres d'encastrement, pictogrammes verticaux, boîtes de réservation).
Les Atouts de la gamme:
CrystalWay est une nouvelle gamme de blocs autonomes et luminaires d’évacuation esthétique répondant parfaitement aux dernières exigences règlementaires et normatives. Ses formes pures, l’éclairement parfaitement homogène du pictogramme, la taille réduite du boîtier et les différentes possibilités de montage font de CrystalWay l’appareil d’évacuation design idéal pour tout projet. En effet, il s’intégrera de façon harmonieuse dans l’architecture du bâtiment, qu’il s’agisse d’un grand établissement (aéroport, salle de concert, etc.) ou d’un plus petit (boutique, agence commerciale, etc.).