![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6226/LUM22210.jpg?ts=1709683438500)
Cooper Securite - CrystalWay 24-48/45
![COOPER SECURITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06226.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP42
puissance du système - 1.5 W
flux lumineux utile - 45 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Degré de protection (NEMA) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660191222109
Réf. Sonepar
06226122210
Réf. Fournisseur
LUM22210
Réf. Commerciale
Cooper Securite
indice de protection (IP)
IP42
puissance du système
1.5 W
flux lumineux utile
45 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
Degré de protection (NEMA)
autre
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
5...35 °C
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
temps d'opération nominal
50000...50000 h
hauteur/profondeur d'encastrement
22 mm
pictogramme inclus
Oui
type de câblage
câblage traversant inclus
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
24
avec interrupteur à distance
Non
système de contrôle
sans
distance de visibilité du pictogramme
15 m
mode de pose
en saillie et encastré
classe de protection
II
largeur
133 mm
fonction
éclairage d'évacuation
douille
autre
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
fiche
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
DC
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
appareillage
driver LED courant constant
largeur d'encastrement
47 mm
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
uni/bilatéral
nombre de pôles
3
longueur
231 mm
hauteur/profondeur
7.5 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED interchangeable
type de commutation
non permanent
nombre de têtes de luminaire
24
longueur d’encastrement
202 mm
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de batterie
autre
tension nominale (Un)
24...48 V
Luminaire d'évacuation 20m écologique et design pour Source Centrale. Alimentation 24 - 48 Vdc. Flux assigné 45lms. LSC débrochable. Livré avec tous les accessoires pour un montage mural ou plafond apparent. Signalétique simple face.
Les Atouts de l'article:
Luminaire d’évacuation esthétique et de Haute Qualité Environnementale, pour sources centrales 24 ou 48Vcc. Luminaire à LEDs pour Sources Centrales. Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (absence de point chaud). Esthétique identique en pose plafond et murale. Faible épaisseur du boîtier électronique (22mm) pour une installation discrète. Luminaire d'évacuation disponible aussi en taille XL (pictogramme 150 x 300) pour une parfaite visibilité dans les locaux de grandes dimensions (hauteur sous plafond supérieure à 3 mètres, interdistance d'installation > 15 mètres difficilement respectable). Produit de Haute Qualité Environnementale, basse consommation. 100% LEDs, aucun relampage. Produit configurable pour montage plafond ou mural apparent. Livré avec étiquettes de balisage non collées. Gamme complète d'accessoires (kit de suspension, cadres d'encastrement, pictogrammes verticaux, boîtes de réservation).