![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6226/LUM22214.jpg?ts=1709683395920)
Cooper Securite - CrystalWay 220/45 CG-S
![COOPER SECURITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06226.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP42
puissance du système - 1.6 W
flux lumineux utile - 45 lm
pictogramme inclus - Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191222147
Réf. Sonepar
06226122214
Réf. Fournisseur
LUM22214
Réf. Commerciale
Cooper Securite
indice de protection (IP)
IP42
puissance du système
1.6 W
flux lumineux utile
45 lm
pictogramme inclus
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
hauteur/profondeur d'encastrement
22 mm
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
24
avec interrupteur à distance
Non
système de contrôle
surveillance centralisée
distance de visibilité du pictogramme
15 m
mode de pose
en saillie et encastré
classe de protection
II
largeur
133 mm
fonction
éclairage d'évacuation
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC/DC
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
largeur d'encastrement
47 mm
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
uni/bilatéral
longueur
231 mm
hauteur/profondeur
7.5 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED interchangeable
type de commutation
non permanent
nombre de têtes de luminaire
24
longueur d’encastrement
202 mm
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
tension nominale (Un)
220...220 V
Luminaire d'évacuation 20m pour Source Centrale. Technologie V-CG-S. Livré avec tous les accessoires pour un montage mural ou plafond apparent. Signalétique simple face