![Cooper Securite - Cover métallique de finition ULTRALED/PLANETE 2-400 étanche. Coloris argent](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6226/220x220_96dpi_-1-.jpg?ts=1709683449735)
Cooper Securite - Cover métallique de finition ULTRALED/PLANETE 2-400 étanche. Coloris argent
![COOPER SECURITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06226.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
largeur - 87 mm
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
longueur - 233 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191809782
Réf. Sonepar
06226180978
Réf. Fournisseur
FT1EWSU-MC-S
Réf. Commerciale
Cooper Securite
couleur
argent
largeur
87 mm
type d'accessoire/pièce détachée
élément de décoration
longueur
233 mm
matériau
acier
hauteur
35 mm
Cover métallique de finition ULTRALED/PLANETE 2-400 étanche. Coloris argent