![Cooper Securite - Collerette carrée de finition pour ULTRALED 2-200/400 SPOT. Coloris blanc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6226/RT2R-ST.jpg?ts=1709683482975)
Cooper Securite - Collerette carrée de finition pour ULTRALED 2-200/400 SPOT. Coloris blanc
![COOPER SECURITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06226.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 110 mm
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
longueur - 110 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191812652
Réf. Sonepar
06226181265
Réf. Fournisseur
RT2R-ST
Réf. Commerciale
Cooper Securite
couleur
blanc
largeur
110 mm
type d'accessoire/pièce détachée
élément de décoration
longueur
110 mm
matériau
plastique
diamètre
110 mm
hauteur
17 mm
Collerette carrée de finition pour ULTRALED 2-200/400 SPOT. Coloris blanc