![Cooper Securite - Collerette carrée de finition pour ULTRALED 2-200/400 SPOT. Coloris argent](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6226/RT2R-STS.jpg?ts=1709683486561)
Cooper Securite - Collerette carrée de finition pour ULTRALED 2-200/400 SPOT. Coloris argent
![COOPER SECURITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06226.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
largeur - 110 mm
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
longueur - 110 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191812683
Réf. Sonepar
06226181268
Réf. Fournisseur
RT2R-STS
Réf. Commerciale
Cooper Securite
couleur
argent
largeur
110 mm
type d'accessoire/pièce détachée
élément de décoration
longueur
110 mm
matériau
plastique
hauteur
18 mm
Collerette carrée de finition pour ULTRALED 2-200/400 SPOT. Coloris argent