![Cooper Securite - CMSI - Type B / gamme ECB - Equipe 4 Lignes ET/MT - avec EA 2a 8 boucles](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6226/NUG31234.jpg?ts=1709683450048)
Cooper Securite - CMSI - Type B / gamme ECB - Equipe 4 Lignes ET/MT - avec EA 2a 8 boucles
![COOPER SECURITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06226.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
liaison radio - Non
alimentation de secours intégrée - Oui
nombre de codes uniques - 256
interface externe - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191312343
Réf. Sonepar
00043131234
Réf. Fournisseur
NUG31234
Réf. Commerciale
Cooper Securite
mode de pose
montage en saillie
liaison radio
Non
alimentation de secours intégrée
Oui
nombre de codes uniques
256
interface externe
Oui
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
1
appeleur automatique intégré
Non
largeur
377 mm
hauteur
385 mm
profondeur
138 mm
tension de fonctionnement
230 V
consommation d'électricité
800 mA
convient pour un usage domotique
Non
adressable
Non
avec alimentation électrique
Non
CMSI - Type B / gamme ECB - Equipe 4 Lignes ET/MT - avec EA 2a 8 boucles