Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Cooper Securite - Clavier Radio pour I-ON

Cooper Securite - Clavier Radio pour I-ON

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage en saillie

  • nombre de groupes - 0

  • affichage LCD - Non

  • écran tactile - Non

  • avec affichage LED - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060096851745

Réf. Sonepar

00256000083

Réf. Fournisseur

I-RK01

Réf. Commerciale

Cooper Securite

mode de pose

montage en saillie

nombre de groupes

0

affichage LCD

Non

écran tactile

Non

avec affichage LED

Oui

panneau d'extension

Non

couleur

blanc

largeur

155 mm

hauteur

115 mm

profondeur

23 mm

Clavier Radio pour I-ON lecteur de badge intégré