![Cooper Securite - Centrale d'alarme 40 zones = 1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6226/I-ON40.jpg?ts=1714082933186)
Cooper Securite - Centrale d'alarme 40 zones = 1
![COOPER SECURITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06226.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement - 230 V
nombre de groupes de signalisation - 24
largeur - 240 mm
hauteur - 375 mm
profondeur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191600037
Réf. Sonepar
00256000105
Réf. Fournisseur
I-ON40EURN
Réf. Commerciale
Cooper Securite
tension de fonctionnement
230 V
nombre de groupes de signalisation
24
largeur
240 mm
hauteur
375 mm
profondeur
80 mm
convient pour un usage domotique
Non
avec alimentation électrique
Oui
liaison radio
Oui
alimentation de secours intégrée
Oui
Centrale d'alarme 40 zones = 16 filaires+24 Radio