![Cooper Securite - Cadre d'encastrement version 500](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6226/BT1SRB.jpg?ts=1709683439159)
Cooper Securite - Cadre d'encastrement version 500
![COOPER SECURITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06226.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 199 mm
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
longueur - 355 mm
matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5205050910971
Réf. Sonepar
06226000130
Réf. Fournisseur
BT1SRB
Réf. Commerciale
Cooper Securite
couleur
blanc
largeur
199 mm
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
longueur
355 mm
matériau
autre
hauteur
51 mm
Cadre d'encastrement version 500