Cooper Securite - Cadre d'encastrement ULTRALED PLANETE 45 - BLACK
![COOPER SECURITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06226.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 147 mm
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
longueur - 256 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191610999
Réf. Sonepar
06226161099
Réf. Fournisseur
LUM10534B
Réf. Commerciale
Cooper Securite
couleur
noir
largeur
147 mm
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
longueur
256 mm
matériau
acier
hauteur
57 mm
Cadre d'encastrement Boitier Epsilon couleur black mat RAL9005. Encastrement total du bloc. Patte de serrage pour épaisseur de 0 à 40 mm. Réserve d'encastrement minimum 60 à 100 mm. Dimensions de découpe du support 235x115mm.