Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Cooper Securite - Cadre d'encastrement ULTRALED PLANETE 400 - SILVER

Cooper Securite - Cadre d'encastrement ULTRALED PLANETE 400 - SILVER

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - argent

  • largeur - 120 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • longueur - 314.2 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191611330

Réf. Sonepar

06226161133

Réf. Fournisseur

LUM10538S

Réf. Commerciale

Cooper Securite

couleur

argent

largeur

120 mm

type d'accessoire/pièce détachée

cadre d'encastrement

longueur

314.2 mm

matériau

acier

hauteur

47 mm

Cadre d'encastrement Boitier Zeta pour ULTRALED et PLANETE 400 couleur silver gloss RAL9007. Encastrement total du bloc. Patte de serrage pour épaisseur de 0 à 40 mm. Réserve d'encastrement min 60 à 100 mm. Dimensions de découpe 300x105mm