![Cooper Securite - Cadre d?encastrement pour boitier A2.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6226/LUM10413.jpg?ts=1709683426423)
Cooper Securite - Cadre d?encastrement pour boitier A2.
![COOPER SECURITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06226.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 161.5 mm
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
longueur - 316 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660191606565
Réf. Sonepar
06226160656
Réf. Fournisseur
LUM10413
Réf. Commerciale
Cooper Securite
couleur
blanc
largeur
161.5 mm
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
longueur
316 mm
matériau
acier
hauteur
49.5 mm
Cadre d?encastrement pour boitier A2. Compatible pour références UNILED 2 et STD 2. Compatible avec LUM10244, LUM10246, LUM16179, LUM16178, LUM10763, LUM10767. Dimensions 316mm x 162mm x 74mm. RAL 9003