![Cooper Securite - Cadre d'encastrement CrystalWay 20m - BLACK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6226/6855088.jpg?ts=1709683429831)
Cooper Securite - Cadre d'encastrement CrystalWay 20m - BLACK
![COOPER SECURITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06226.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 75 mm
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
longueur - 231 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191609665
Réf. Sonepar
06226160966
Réf. Fournisseur
LUM10561B
Réf. Commerciale
Cooper Securite
couleur
noir
largeur
75 mm
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
longueur
231 mm
matériau
acier
hauteur
92 mm
Cadre d'encastrement pour blocs et luminaires CrystalWay version normale (20m), couleur black mat RAL9005