Cooper Securite - Cadre d'encastrement Planete 400 DISC - BLACK
![COOPER SECURITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06226.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 190 mm
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
longueur - 190 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191611033
Réf. Sonepar
06226161103
Réf. Fournisseur
LUM10541B
Réf. Commerciale
Cooper Securite
couleur
noir
largeur
190 mm
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
longueur
190 mm
matériau
acier
diamètre
218 mm
hauteur
65 mm
Cadre encastrement boitier ETA pour PLANETE 400 DISC couleur black mat RAL9005. Encastrement total du bloc. Patte de serrage pour épaisseur de 0 à 40 mm. Réserve d'encastrement de 60 à 100 mm. Dimension découpe 195 mm diam