![Cooper Securite - Boitier d'appel d'urgence réarmement automatique 12V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/6226/484-ME.jpg?ts=1704846929514)
Cooper Securite - Boitier d'appel d'urgence réarmement automatique 12V
![COOPER SECURITE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/06226.gif?ts=1646344049358&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - autre
type de connexion - borne à vis
courant nominal - 0.01 A
type de commande - bouton-poussoir
modèle - contact à poussoir, contact inverseur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8054934902963
Réf. Sonepar
00256000116
Réf. Fournisseur
484-ME
Réf. Commerciale
Cooper Securite
nombre de pôles
autre
type de connexion
borne à vis
courant nominal
0.01 A
type de commande
bouton-poussoir
modèle
contact à poussoir, contact inverseur
sans halogène
Oui
tension nominale
12 V
voyant
lampe de signalisation
couleur du boîtier/corps
aluminium
traitement de la surface
anodisé/oxydé
couleur de l'élément de commande
rouge
qualité du matériau
aluminium
matériau
métal
type de fixation
fixation avec vis
nombre d'éléments de commande
1
impression/marquage
sans
transparent
Non
Boitier d'appel d'urgence avec voyant ou agression à mémoire + plus clé de réarmement fournie 12 Volts